Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze ETFE 1.3mm² Verzinntes Kupfer Weiss 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405951
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8850875
EAN/GTIN:
     5056112237273
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=8850875, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-75 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.3 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=ETFE, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
1920 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
1920 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 182,40*
€ 245,40*
Frei Haus
ab € 215,26*
€ 284,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 245,40*
€ 292,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 238,92*
€ 284,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 216,25*
€ 257,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 201,53*
€ 239,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 182,40*
€ 217,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,824* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.