Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kühlkörper Silberfarbig eloxiert 0.08K/W 200x215x77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405969
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9033141
EAN/GTIN:
     5059044477557
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=9033141, Breite=215 m, Höhe=77 mm, Länge=200 mm, Thermischer Widerstand=0.08 K/W, Art der Oberfläche=Silberfarbig eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
82 mm
Nettogewicht:
4250 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
4250 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 76,23*
€ 86,09*
Lager 115
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 154,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.