Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfende Lötmuffen, 2 ... 4mm², Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406014
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     SGRS 2
EAN/GTIN:
     7331176117524
Suchbegriffe:
Wärmeschrumpfende Lötmuffen
Wärmeschrumpfende Lötmuffen, Typ=SGRS 2, Durchmesser max.=4.8 mm, Länge=34.2 mm, Querschnitt, max.=4 mm², Querschnitt, min.=2 mm², Temperatur, max.=125 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Rot, Material=Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.