Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 13 ... 20mm, M32 x 1.5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406020
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2116800
EAN/GTIN:
     5059044243480
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=2116800, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=20 mm, Klemmdurchmesser min.=13 mm, Inkl. Gegenmutter=Nein, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M32 x 1.5, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=CE RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
1022 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
1022 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 270,43*
€ 322,63*
Frei Haus
ab € 308,77*
€ 379,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 322,63*
€ 383,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 322,47*
€ 383,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 307,62*
€ 366,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 298,44*
€ 355,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 270,43*
€ 321,81
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 27,043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.