Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischhalter LC8011 / LC8015 / LC8066 / LC8069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406158
Hersteller:
     Shesto Lightcraft
Herst.-Nr.:
     LC8064/BB
EAN/GTIN:
     5060030666633
Suchbegriffe:
Tischhalter
Tischhalter, Typ=LC8064/BB, Breite=67 mm, Durchmesser=67 mm, Höhe=50 mm, Länge=67 mm, Aufnahmeschaft=Haltewinkel, Farbe=Weiss, Geeignet für=LC8011 LC8015 LC8066 LC8069
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
350 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
350 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.