Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil GSM220A 264V 2A 220W IEC 60320 C14 DIN, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406281
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM220A20-R7B
EAN/GTIN:
     4711287429908
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil, Typ=GSM220A20-R7B, Ausgangsspannung=20 V, Ausgangsstrom=11 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=85 mm, Effizienz=92 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Eingangsstrom=2 A, Höhe=46 mm, Kabellänge=1 m, Länge=210 mm, Nennleistung=220 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Ausgangsanschlusstyp=DIN, 4-polig, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Polarität=-888, Better World Verification=UL Energy Verified, Serien=GSM220A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1180 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
1180 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 61,98*
€ 81,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 59,14*
€ 83,12*
€ 6,90*
ab € 68,06*
€ 90,46*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 119,45*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 147,64*
€ 183,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.