Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Audiostecker, Metallbohrung / Ohne Mutter / Kunststoffgewinde, Löten, Buchse, Stereo, Rechter Winkel, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406626
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     ACJSHHDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefon-Audiostecker, Metallbohrung...
Telefon-Audiostecker, Metallbohrung / Ohne Mutter / Kunststoffgewinde, Typ=ACJSHHDR, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Isolationswiderstand=2 GΩ, Nennspannung=34 V, Nennstrom=10 A, Pole=3, Anschlussart=Löten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz Silber, Gehäusematerial=Polyamid 66, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
5,700 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
5,7 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.