Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Audiostecker, Kunststoffrahmen / Metallmutter / Metallgewinde, Lötösen, Buchse, Stereo, Rechter Winkel, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406628
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     ACJSIHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefon-Audiostecker, Kunststoffrah...
Telefon-Audiostecker, Kunststoffrahmen / Metallmutter / Metallgewinde, Typ=ACJSIHS, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Isolationswiderstand=2 GΩ, Nennspannung=34 V, Nennstrom=10 A, Pole=3, Anschlussart=Lötösen, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz Silber, Gehäusematerial=Polyamid 66, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.