Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Audiostecker, Metallbohrung / Metallmutter / Metallgewinde, Löten, Buchse, Stereo, Gerade, 3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406635
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     ACJSMV355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefon-Audiostecker, Metallbohrung...
Telefon-Audiostecker, Metallbohrung / Metallmutter / Metallgewinde, Typ=ACJSMV355, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Isolationswiderstand=2 GΩ, Nennspannung=34 V, Nennstrom=10 A, Pole=3, Anschlussart=Löten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz Silber, Gehäusematerial=Polyamid 66, Grösse=3.5 mm, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.