Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Audiosteckverbinder, Löten, Stecker, Mono, Rechter Winkel, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406641
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     ACPMRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefon-Audiosteckverbinder
Telefon-Audiosteckverbinder, Typ=ACPMRB, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drahtquerschnitt max.=1.2 mm², Isolationswiderstand=2 GΩ, Kabeldurchmesser max.=6.5 mm, Nennspannung=1.5 kV, Nennstrom=10 A, Pole=2, Anschlussart=Löten, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel über Kupfer, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.