Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Audiosteckverbinder, Löten, Stecker, Mono, Rechter Winkel, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406642
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     ACPMRBAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefon-Audiosteckverbinder
Telefon-Audiosteckverbinder, Typ=ACPMRBAU, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drahtquerschnitt max.=1.2 mm², Isolationswiderstand=2 GΩ, Kabeldurchmesser max.=6.5 mm, Nennspannung=1.5 kV, Nennstrom=10 A, Pole=2, Anschlussart=Löten, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
133 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.