Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RJ45 Buchse Rechter Winkel Ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406656
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     RJX8FB3HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Steckverbinder , Typ=RJX8FB3HB, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=RoHS, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.