Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chassis-Steckverbinder, Metallic, Stecker, 25A, Pole - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406743
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL8MDXX-V-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassis-Steckverbinder
Chassis-Steckverbinder, Typ=NL8MDXX-V-3, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Isolationswiderstand=100 mΩ, Kontaktwiderstand=2 mΩ, Nennspannung=250 V, Nennstrom=25 A, Pole=8, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Metallic, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Ringfarbe=Schwarz, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindertyp=Einschubrahmen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 15,76*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 15,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.