Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chassis-Steckverbinder, Schwarz, Buchse, 15A, Pole - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406745
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NLJ2MDXX-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassis-Steckverbinder
Chassis-Steckverbinder, Typ=NLJ2MDXX-V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Isolationswiderstand=1 GΩ, Kontaktwiderstand=3 mΩ, Nennspannung=250 V, Nennstrom=15 A, Pole=2, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Ringfarbe=Schwarz, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindertyp=Einschubrahmen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 4,22*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.