Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromanschluss, Buchse, C14, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406783
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromanschluss
Stromanschluss, Typ=CL1919, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schraube, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, IEC-Steckverbindertyp=C14, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=-999, Leitungsgrösse=-999, UL-Klassifizierung=10 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.