Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse für MS1 / MS2 Eingänge und MR1-S Ausgang, Chassismontage, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406785
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhülse für MS1 / MS2 Eingänge...
Isolierhülse für MS1 / MS2 Eingänge und MR1-S Ausgang, Chassismontage, Typ=CL1928, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Abdeckhaube, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit Kabel=-888, Für den Einsatz mit Steckverbinder=-999, Material Zubehör=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.