Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 93.8%, 24V, 20A, 480W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407393
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     SPDC244801
EAN/GTIN:
     8033130190336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=SPDC244801, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=70 mm, Effizienz=93.8 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=90 VAC, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=3 kVAC, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=300000 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=127 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=240 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=SPD24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
1221 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1221 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, din netzteil, Netzteil für DIN-Schiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,40*
€ 255,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 206,17*
€ 274,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.