Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveausensor 500mm Polyvinylchlorid IP67 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407402
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VPC205
EAN/GTIN:
     5709870048123
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Niveausensor, Typ=VPC205, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchmesser=4 mm, Länge=500 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Ausgabe Füllstandssensor=-999, Gehäusematerial=Polyvinylchlorid, Schutzart=IP67, Typ=Füllstandssensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LT
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
200 g
Tiefe:
620 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,62*
€ 68,99*
€ 5,00*
ab € 55,00*
€ 70,20*
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 72,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 76,68*
€ 6,90*
ab € 59,90*
€ 80,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.