Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalsäule mit Summer, IO-Link Multicolor 250mA 30V LB6-IL Sockelmontage / Winkelmontage IP65 Stecker, M12, 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407529
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LB6-20ILWCBW
EAN/GTIN:
     4938766026964
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Alarm Summer
LED-Signalsäule mit Summer, Typ=LB6-20ILWCBW, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Durchmesser Sockel=60 mm, Höhe gesamt=316 mm, Schallpegel max.=88 dB, Signalelemente=20, Stromverbrauch=250 mA, Anschlussart=Stecker, M12, 5-polig, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend Blinkend Blitzend, Lichtfarbe=Multicolor, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage Winkelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Serien=LB6-IL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
740 g
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
740 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, signalampel ip65, LED-Signalsäule mit Summer, IO-Link
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 289,32*
€ 362,10*
Frei Haus
ab € 581,22*
€ 685,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 607,76*
€ 698,94*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.001,37*
€ 1.114,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,10*
€ 430,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,83*
€ 419,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,39*
€ 401,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,13*
€ 378,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.