Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzlampe LED Gelb 28VAC/VDC EAO 10-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407615
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2513.1144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Ersatzlampe, Typ=10-2513.1144, Breite=10 mm, Höhe=10 mm, Länge=25 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=28 VAC/VDC, Art der Beleuchtung=LED, Farbe Beleuchtung=Gelb, Geeignet für=EAO 10-Serie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led leuchtmittel ba9s, leuchtmittel ba9s, Ersatzlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,05*
€ 10,54*
€ 5,00*
ab € 7,34*
€ 10,65*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,83*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 10,95*
€ 3,90*
ab € 8,31*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.