Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterlinse Rechteckig Transparent Kunststoff EAO 31-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407648
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-904.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Schalterlinse, Typ=31-904.7, Höhe=15.3 mm, Länge=21.5 mm, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Linse, Form=Rechteckig, Geeignet für=EAO 31-Serie, Kappe/Linsenfarbe=Transparent, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: kameraobjektiv, Schalterlinse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,78*
€ 1,99*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,85*
€ 2,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 2,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 3,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.