Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Silikon 2.5mm² Verzinntes Kupfer Rot 30.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407721
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-14-100-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litze, Typ=WI-M-14-100-2, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=1.1 kV, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Testspannung=10 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
1161 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
1161 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.