Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Silikon 0.75mm² Kupfer Schwarz 30.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407724
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-18-100-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Litze, Typ=WI-M-18-100-0, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=3 kV, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
607 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
607 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.