Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Silikon 0.5mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407728
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-20-10-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Litze, Typ=WI-M-20-10-0, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=3 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=10 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.