Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 3.19kW, 24V, 133A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407765
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NCP-3200-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Netzteil, Typ=NCP-3200-24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=133 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=107 mm, Effizienz=93.5 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=41 mm, Isolationsspannung=2 kV, Länge=325.8 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=45800 h, Nennleistung=3.19 kW, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=300 mV, Anschlussart=Steckverbinder, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=5 Jahre, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=NCP-3200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
2225 g
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
2225 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 526,63*
€ 550,33*
Lager 115
Frei Haus
ab € 575,66*
€ 588,71*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 941,76*
€ 957,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,71*
€ 700,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,17*
€ 697,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,09*
€ 693,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,39*
€ 690,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,66*
€ 685,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.