Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgehäuse, schwarz, SBSX-75A, Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407821
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     2-8840P4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalgehäuse, schwarz
Signalgehäuse, schwarz, Typ=2-8840P4, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Polycarbonat, Grösse=-999, Gewindegrösse=-999, Serien=SBSX-75A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.