Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabelklemme Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407825
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     2-8863P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabelklemme
Erdungskabelklemme, Typ=2-8863P1, Befestigungsmethode=Schraube, Kabelbride-Farbe=Schwarz, Serien=SBSX-75A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.