Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle 7.9 ... 9.7mm IP68 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407849
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     J-310-350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Tülle, Typ=J-310-350, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=17.2 mm, Kabeldurchmesser max.=9.7 mm, Kabeldurchmesser min.=7.9 mm, Leistenlänge=53 mm, Plattenstärke max.=8.1 mm, Plattenstärke min.=-999, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Schwarz, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=SBSX-75A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.