Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Female, vergoldet, 1 ... 1.5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407869
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     PM16S1416S32-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=PM16S1416S32-50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.