| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30407888 Herst.-Nr.: SBSX75A-PMPLUG-KIT-RED EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbindersatz, SBSX-75A, rot, Typ=SBSX75A-PMPLUG-KIT-RED, Anzahl Kontakte=4, Drahtdurchmesser AWG max.=10 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=4 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=25 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=2.5 mm², Nennspannung=600 V, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gender des Steckverbinders=Stecker, Kontaktausführung=-999, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, Schalengrösse=-999 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 27 mm | Nettogewicht: | 69 g | Tiefe: | 195 mm | Bruttogewicht: | 69 g | Breite: | 185 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |