Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock, grau, 86 mm, Rechter Winkel, 13mm, 2.5 ... 50mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30410012
Hersteller:
     Ouneva
Herst.-Nr.:
     VC02-0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, grau, 86 mm, Typ=VC02-0027, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drahtdurchmesser AWG mind.=14 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=50 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=2.5 mm², Nennspannung=1 kV, Nennstrom=135 A, Pole=1, Raster=13 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Verteilerblock, grau, 86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.