Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock, blau, Blau, 38,5 mm, Rechter Winkel, 15mm, 1.5 ... 50mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30410024
Hersteller:
     Ouneva
Herst.-Nr.:
     VC02-0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, blau, Blau, 38,5 mm, Typ=VC02-0075, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=50 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Nennspannung=1 kV, Nennstrom=135 A, Pole=1, Raster=15 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Verteilerblock, blau, Blau, 38,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.