Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker, Schraubleiste, Gerade, 180A, 16 ... 95mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30410032
Hersteller:
     Ouneva
Herst.-Nr.:
     VC06-0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker, Schraubleiste, Typ=VC06-0017, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG mind.=6 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=95 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=16 mm², Nennspannung=690 V, Nennstrom=180 A, Pole=1, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 1 polig, gerätestecker, Gerätestecker, Schraubleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.