Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, 22 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30410972
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BBA00010667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=BBA00010667, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=5 A, Querschnitt AWG max.=20 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der SSL-Serie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0409*
€ 0,0585*
45 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0497*
€ 0,0626*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0857*
€ 0,1774*
5
€ 6,90*
ab € 0,0469*
€ 0,2142*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,774* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.