Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbinder, Stecker, DE-9, Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411032
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SDB-09PMMS-SL8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9 polig
D-Sub-Steckverbinder, Typ=SDB-09PMMS-SL8001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=125 V, Nennstrom=5 A, Anschlussart=Löten, Farbe Isolator=schwarz / blau, Isoliermaterial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,52*
€ 6,90*
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 6,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 8,65*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 5,21*
€ 11,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
2802-0001-04
ab € 0,47*
Zubehör
MH Connectors
MHDCMR09-K
ab € 3,65*
Zubehör
MH Connectors
6560-0305-01
ab € 3,71*
Zubehör
MH Connectors
DS09S
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.