Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protective Gloves, Latex / Poly-Baumwolle, Handschuhgrösse 9, Orange / Gelb, Pack of 144 Pairs


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411672
Hersteller:
     Polyco
Herst.-Nr.:
     GH300 SIZE 9
EAN/GTIN:
     5010699999979
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Protective Gloves, Typ=GH300 SIZE 9, Länge=-999, ESD-sicher=Nein, Handschuhfarbe=Orange / Gelb, Handschuhgrösse=9, Handschuhmaterial=Latex Poly-Baumwolle, Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
580 mm
Nettogewicht:
1280 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
1280 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116102091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 144 Paar (ab € 0,77924* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,29*
€ 166,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,98*
€ 165,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,76*
€ 157,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,34*
€ 151,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,21*
€ 133,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.