Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe, schnittbeständig, Polyurethan, Handschuhgrösse 10, Schwarz / Grau, Pack of 144 Pairs


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411673
Hersteller:
     Polyco
Herst.-Nr.:
     GH315 SIZE 10
EAN/GTIN:
     5010699837851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Schutzhandschuhe, schnittbeständig, Typ=GH315 SIZE 10, Länge=-999, ESD-sicher=Nein, Handschuhfarbe=Schwarz / Grau, Handschuhgrösse=10, Handschuhmaterial=Polyurethan, Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
430 mm
Nettogewicht:
8540 g
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
8540 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116108091
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, esd handschuhe gr. 10, antistatik handschuhe, Schutzhandschuhe, schnittbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 144 Paar (ab € 3,6848* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 620,28*
€ 738,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 607,67*
€ 723,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 578,48*
€ 688,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 563,95*
€ 671,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 530,61*
€ 631,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.