| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30411705 Herst.-Nr.: PEL SIZE 11 EAN/GTIN: 5010699858979 |
| |
|
| | |
| Protective Gloves, Typ=PEL SIZE 11, Länge=-999, ESD-sicher=Nein, Handschuhfarbe=Blau / Grün, Handschuhgrösse=11, Handschuhmaterial=Polyethylenterephthalat (PET) Latex, Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 220 mm | Nettogewicht: | 3950 g | Tiefe: | 330 mm | Bruttogewicht: | 3950 g | Breite: | 280 mm | MERCATEO_WA_NR: | 6116102091 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau, gummi handschuh, gummihandschuh gr 11, Protective |
| | |
| |