Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protective Gloves, Polyethylenterephthalat (PET) / Latex, Handschuhgrösse 12, Blau / Grün, Pack of 60 Pairs


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411706
Hersteller:
     Polyco
Herst.-Nr.:
     PEL SIZE 12
EAN/GTIN:
     5010699858986
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Protective Gloves, Typ=PEL SIZE 12, Länge=-999, ESD-sicher=Nein, Handschuhfarbe=Blau / Grün, Handschuhgrösse=12, Handschuhmaterial=Polyethylenterephthalat (PET) Latex, Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
4250 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
4250 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116102091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Paar (ab € 2,66534* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,82*
€ 234,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,96*
€ 230,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,20*
€ 223,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,26*
€ 210,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,92*
€ 190,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.