Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protective Gloves, Polyethylenterephthalat (PET) / Latex, Handschuhgrösse 7, Blau / Grün, Pack of 60 Pairs


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411709
Hersteller:
     Polyco
Herst.-Nr.:
     PEL SIZE 7
EAN/GTIN:
     5010699858931
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Protective Gloves, Typ=PEL SIZE 7, Länge=-999, ESD-sicher=Nein, Handschuhfarbe=Blau / Grün, Handschuhgrösse=7, Handschuhmaterial=Polyethylenterephthalat (PET) Latex, Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
210 mm
Nettogewicht:
302 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
302 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116102091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Paar (ab € 2,65284* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,00*
€ 233,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,14*
€ 229,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,39*
€ 222,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,46*
€ 209,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,17*
€ 189,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.