Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 36W 260V 5000K 5200lm E27 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411748
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145788
EAN/GTIN:
     8714681457887
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe, Typ=145788, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=89, Durchmesser=85 mm, Farbtemperatur=5000 K, Höhe=-888, Lichtstrom=5200 lm, Länge=208 mm, Nennleistung=36 W, Spannungsversorgung=260 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=D, Lebensdauer=50000 h, Lichtfarbe=Kaltweiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP64, Glühlampensockel=E27, Series=LED Corn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
93 mm
Nettogewicht:
756 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
756 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,80*
€ 102,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 93,52*
€ 119,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.