Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre 10W 240V 6500K 1200lm G13 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411755
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145863
EAN/GTIN:
     8714681458631
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhre, Typ=145863, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=100, Durchmesser=29 mm, Farbtemperatur=6500 K, Höhe=-888, Lichtstrom=1200 lm, Länge=600 mm, Nennleistung=10 W, Spannungsversorgung=240 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=E, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Tageslicht, Oberflächenqualität=matt, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G13, Series=Ecoplus
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
150 g
Tiefe:
690 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, LED-Röhre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 16,05*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,89*
€ 26,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.