Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät LCR-1000 Handgerät USB 10MOhm 1000H 50000uF 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411989
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     LCR-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
kapazitätsmessgerät
LCR-Messgerät, Typ=LCR-1100, Induktivität max.=1000 H, Kapazität max.=50000 µF, Testfrequenz max.=100 kHz, Widerstandsmessbereich max.=10 MΩ, Anschlüsse=-999, Anzeigedisplay=LCD Touchscreen, Batterietyp=Wiederaufladbar, Inhalt=1x Rechargeable battery 1x Kelvin clip 1x Short circuit bar 1x USB-C to USB-A cable 1x Tweezers 1x Carrying bag 1x User manual 1x Safety instruction sheet, LCR-Typ=Handgerät, Messfunktionen=Impedanz (Z) Induktivität (L) Kapazität (C) DC-Widerstand (DCR), Schnittstellen=USB, Serien=LCR-1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
280 mm
Nettogewicht:
1300 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
1300 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 410,47*
€ 483,66*
€ 6,90*
ab € 414,58*
€ 489,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,66*
€ 575,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,65*
€ 569,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,97*
€ 529,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,61*
€ 517,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.