Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 80 x 80 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412786
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920022002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzgitter
Schutzgitter, Typ=9920022002, Abstand Schraubenbohrungen=4.3 mm, Aussenmass Breite=2.5 mm, Aussenmass Höhe=106 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=80 x 80 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.