Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 60 x 60 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412794
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920028003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzgitter
Schutzgitter, Typ=9920028003, Abstand Schraubenbohrungen=4.5 mm, Aussenmass Breite=3 mm, Aussenmass Höhe=60 mm, Schutzmaterial=Kunststoff, Grösse Gebläse=60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.