Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 80 x 80 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412800
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920032003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzgitter
Schutzgitter, Typ=9920032003, Abstand Schraubenbohrungen=4.5 mm, Aussenmass Breite=7 mm, Aussenmass Höhe=80 mm, Schutzmaterial=Kunststoff, Grösse Gebläse=80 x 80 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.