Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterschutzgitter 92 x 92 mm Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412821
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920340003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
lüftergitter papst
Lüfterschutzgitter, Typ=9920340003, Aussenmass Breite=17.5 mm, Aussenmass Höhe=105 mm, Schutzmaterial=Polycarbonat, Grösse Gebläse=92 x 92 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
95 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: lüftergitter, lüftergitter 92mm, Lüfterschutzgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,77*
€ 57,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 57,78*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 65,68*
€ 3,50*
ab € 54,49*
€ 70,46*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 125,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.