Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, quadratischer Begrenzer 3000 Zwei Schalthebel 36° Achsen 2 Schwarz Buchse, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412838
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3140SX600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
Tastschalter
apem 2-achsen joystick
tastschalter
Joystick, quadratischer Begrenzer, Typ=3140SX600, Achsen=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=42 mm, Höhe=82 mm, Länge=42 mm, Rotationswinkel=36 °, Schaltlänge Hebel=-999, Schlüssel=2, Anschlussart=Buchse, 9-polig, Art des Griffs=Zwei Schalthebel, Farbe des Schalters=Schwarz, Konformität mit Normen=IEC/EN 61000-6 EN 61000-4, Serien=3000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
113 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: apem tastschalter, Joystick, quadratischer Begrenzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 165,06*
Lager 115
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 175,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.