Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 240W, 24V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413356
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCI 240-124-J
EAN/GTIN:
     7613441074894
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Netzteil, Typ=TCI 240-124-J, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=62.5 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=90 VAC, Höhe=39.2 mm, Isolationsspannung=4.25 kV, Länge=104 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=400000 h, Nennleistung=240 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=240 mV, Anschlussart=Steckverbinder, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=TCI-240
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
373 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
373 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: Netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.