Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, PWM GV200 1 Schliesser Pole 1 24V 500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413664
Hersteller:
     GIGAVAC
Herst.-Nr.:
     GV200MA-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schütz, PWM
Schütz, PWM, Typ=GV200MA-1, Pole=1, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=800 V, Schaltstrom – AC=-888, Schaltstrom – DC=500 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Anschlusslitze, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP67, Serien=GV200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
73 mm
Nettogewicht:
400 g
Tiefe:
81 mm
Bruttogewicht:
400 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535301090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.